Beli Pipa Pvr di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  2. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  3. Wipro PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Size (mm): 42
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 9.5x2x19.5
  4. RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  5. Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  6. RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  7. RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  8. RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp95.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  9. Toro Pipe System/Pipa Air
    Mulai

    Rp199.900

    Toro Pipe System/Pipa Air
    atribut:
    • Compatible for: Hot Water, Cold Water, Drinking Water, Chiller Water, Chemical & ETC
    • Length (m): 4.0
  10. RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  11. RUCIKA Fitting PPR Straight Way Valve (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp209.900

    RUCIKA Fitting PPR Straight Way Valve (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  12. RUCIKA Fitting PPR Female Thread Joint (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp54.900

    RUCIKA Fitting PPR Female Thread Joint (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  13. RUCIKA Fitting PPR Male Thread Joint (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp67.900

    RUCIKA Fitting PPR Male Thread Joint (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
Daftar Harga Pipa Pvr Terbaru October 2026
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp51.900
Wipro PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp80.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Pipe CutterRp259.900
RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)Rp6.900
Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)Rp2.099.900
RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)Rp9.900
RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)Rp9.900
Lesso PP-R Straight Pipe/Pipa PPRRp54.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)